Eriks

Réservoir d'huile en tôle d'acier soudée type CF 12 13l

  • ERIKS:14881899
  • Fabricant:7613288078758
Image 1
En tôle d'acier soudée, revêtue d'une peinture de fond, avec couvercle et joint d'étanchéité.
Ajouter à la liste

247.95 CHF/ Unitéhors TVA

268.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

247.95 CHF

-

3+

240.35 CHF

3.07%

5+

223.10 CHF

10.02%

10+

210.75 CHF

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
CF
Type
CF 12
Matériau
Plaque en acier
Volume
13 l
Forme de construction
6 vis, filetage M8
D
1.5 mm
C
235 mm
E
4 mm
M
208 mm
Q
285 mm
B
270 mm
A
335 mm
O
290 mm