746.60 CHF/ Unitéhors TVA
807.07 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 746.60 CHF | - |
3+ | 724.25 CHF | 2.99% |
5+ | 672.15 CHF | 9.97% |
10+ | 634.55 CHF | 15.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CF |
Type | CF 100 |
Matériau | Plaque en acier |
Volume | 98 l |
Forme de construction | 10 vis, filetage M8 |
E | 5 mm |
D | 2.5 mm |
C | 450 mm |
Q | 625 mm |
O | 505 mm |
M | 455 mm |
A | 675 mm |
B | 520 mm |