Eriks

Réductions en laiton pour raccords 1" x 1"

  • ERIKS:14118117
  • Fabricant:7613288016811
Image 1
Étanche à plate, hexagone, filetage extérieur des deux côtés.
Ajouter à la liste

14.40 CHF/ Unitéhors TVA

15.57 CHFTVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.40 CHF

-

10+

11.65 CHF

19.10%

20+

10.90 CHF

24.31%

30+

10.25 CHF

28.82%

45+

10.00 CHF

30.56%

68+

9.80 CHF

31.94%

102+

9.60 CHF

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Raccord fileté
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
1"
Largeur nominale 2
1"
d3
M 14x1.5
I3
35.2 mm
l1
43
l2
25 mm
I4
7.5 mm