Eriks

Réductions en laiton pour raccords 1/2" x 3/8"

  • ERIKS:14886317
  • Fabricant:7613288128583
Image 1
Étanche à plate, hexagone, filetage extérieur des deux côtés.
Ajouter à la liste

15.00 CHF/ Unitéhors TVA

16.22 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.00 CHF

-

10+

12.20 CHF

18.67%

20+

11.40 CHF

24.00%

30+

10.70 CHF

28.67%

45+

10.40 CHF

30.67%

68+

10.20 CHF

32.00%

102+

10.00 CHF

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Forme
Raccord fileté
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
1/2"
Largeur nominale 2
3/8"
I3
37 mm
l1
35
l2
27 mm
I4
8.5 mm