33.55 CHF/ Unitéhors TVA
36.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.55 CHF | - |
5+ | 29.20 CHF | 12.97% |
10+ | 27.90 CHF | 16.84% |
25+ | 26.45 CHF | 21.16% |
38+ | 25.95 CHF | 22.65% |
57+ | 25.45 CHF | 24.14% |
86+ | 24.90 CHF | 25.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP con. |
Taille de Raccord 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
H1 | 22 mm |
H2 | 27 mm |
L | 49 mm |
L1 | 16 mm |
L2 | 25 mm |