Eriks

Réduction mâle type NPT écrou tournant 02BSPAGC-04JICIG 1/8" - 7/16"

  • ERIKS:14896090
  • Fabricant:7613288267749
Image 1
Ajouter à la liste

20.40 CHF/ Unitéhors TVA

22.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.40 CHF

-

5+

17.75 CHF

12.99%

10+

16.95 CHF

16.91%

25+

16.15 CHF

20.83%

38+

15.85 CHF

22.30%

57+

15.55 CHF

23.77%

86+

15.25 CHF

25.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/8" BSP con.
Taille de Raccord 2
7/16"-20 UNF (JIC)
H1
12 mm
H2
16 mm
L
34 mm
L1
11 mm
L2
17 mm