
31.10 CHF/ Unitéhors TVA
33.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.10 CHF | - |
5+ | 20.70 CHF | 33.44% |
10+ | 20.15 CHF | 35.21% |
25+ | 19.50 CHF | 37.30% |
38+ | 19.05 CHF | 38.75% |
57+ | 18.70 CHF | 39.87% |
86+ | 18.35 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | M 26x1.5 |
Taille de Raccord 2 | M 22x1.5 |
H1 | 32 mm |
L | 42 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 12 mm |