
9.20 CHF/ Unitéhors TVA
9.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.20 CHF | - |
5+ | 6.15 CHF | 33.15% |
10+ | 5.95 CHF | 35.33% |
25+ | 5.75 CHF | 37.50% |
38+ | 5.65 CHF | 38.59% |
57+ | 5.55 CHF | 39.67% |
86+ | 5.45 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | M 16x1.5 |
Taille de Raccord 2 | M 14x1.5 |
H1 | 22 mm |
L | 33 mm |
L1 | 10 mm |
L2 | 10 mm |