
18.80 CHF/ Unitéhors TVA
20.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.80 CHF | - |
5+ | 12.55 CHF | 33.24% |
10+ | 12.25 CHF | 34.84% |
25+ | 11.90 CHF | 36.70% |
38+ | 11.65 CHF | 38.03% |
57+ | 11.40 CHF | 39.36% |
86+ | 11.20 CHF | 40.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | M 14x1.5 |
Taille de Raccord 2 | M 12x1.5 |
H1 | 19 mm |
L | 2 mm |
L1 | 10 mm |
L2 | 10 mm |