Eriks

Réduction mâle/femelle NPT 16AG-12 NPT IG 1"- 3/4"

  • ERIKS:14896120
  • Fabricant:7613288262904
Image 1
Ajouter à la liste

64.65 CHF/ Unitéhors TVA

69.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

64.65 CHF

-

5+

56.25 CHF

12.99%

10+

53.45 CHF

17.32%

25+

50.85 CHF

21.35%

38+

49.75 CHF

23.05%

57+

48.80 CHF

24.52%

86+

47.85 CHF

25.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1" NPT
Taille de Raccord 2
3/4" NPT
H1
35 mm
L2
34.5 mm