
21.60 CHF/ Unitéhors TVA
23.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.60 CHF | - |
5+ | 18.85 CHF | 12.73% |
10+ | 17.90 CHF | 17.13% |
25+ | 17.05 CHF | 21.06% |
38+ | 16.65 CHF | 22.92% |
57+ | 16.35 CHF | 24.31% |
86+ | 16.05 CHF | 25.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/8" NPT |
Taille de Raccord 2 | 1/4" NPT |
H1 | 19 mm |
L2 | 30.7 mm |