
15.00 CHF/ Unitéhors TVA
16.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.00 CHF | - |
5+ | 10.05 CHF | 33.00% |
10+ | 9.70 CHF | 35.33% |
25+ | 9.45 CHF | 37.00% |
38+ | 9.25 CHF | 38.33% |
57+ | 9.05 CHF | 39.67% |
86+ | 8.85 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP con. |
H1 | 22 mm |
L | 38 mm |
L1 | 13 mm |
L2 | 17 mm |