
52.10 CHF/ Unitéhors TVA
56.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.10 CHF | - |
5+ | 34.70 CHF | 33.40% |
10+ | 33.65 CHF | 35.41% |
25+ | 32.80 CHF | 37.04% |
38+ | 32.10 CHF | 38.39% |
57+ | 31.50 CHF | 39.54% |
86+ | 30.90 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 1.1/4" BSP con. |
H1 | 44 mm |
L | 58 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 26 mm |