
18.20 CHF/ Unitéhors TVA
19.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.20 CHF | - |
5+ | 15.80 CHF | 13.19% |
10+ | 14.95 CHF | 17.86% |
25+ | 14.30 CHF | 21.43% |
38+ | 13.95 CHF | 23.35% |
57+ | 13.70 CHF | 24.73% |
86+ | 13.45 CHF | 26.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/2" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP con. |
H1 | 22 mm |
L | 37 mm |
L1 | 15 mm |
L2 | 14 mm |