
12.60 CHF/ Unitéhors TVA
13.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.60 CHF | - |
5+ | 8.30 CHF | 34.13% |
10+ | 8.15 CHF | 35.32% |
25+ | 8.05 CHF | 36.11% |
38+ | 7.90 CHF | 37.30% |
57+ | 7.75 CHF | 38.49% |
86+ | 7.60 CHF | 39.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/4" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP con. |
H1 | 19 mm |
L | 33 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 15 mm |