
11.50 CHF/ Unitéhors TVA
12.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.50 CHF | - |
5+ | 7.85 CHF | 31.74% |
10+ | 7.50 CHF | 34.78% |
25+ | 7.35 CHF | 36.09% |
38+ | 7.20 CHF | 37.39% |
57+ | 7.05 CHF | 38.70% |
86+ | 6.90 CHF | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 1/4" BSP cyl. |
Taille de Raccord 2 | 1/8" BSP con. |
H1 | 14 mm |
L | 28 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 10 mm |