Eriks

Réduction mâle cylindrique BSP A-2-12BSPIG-16BSPIG 3/4"- 1"

  • ERIKS:14896002
  • Fabricant:7613288272774
Image 1
Ajouter à la liste

83.75 CHF/ Unitéhors TVA

90.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83.75 CHF

-

5+

72.90 CHF

12.96%

10+

69.30 CHF

17.25%

25+

65.80 CHF

21.43%

38+

64.40 CHF

23.10%

57+

63.15 CHF

24.60%

86+

61.90 CHF

26.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
H1
41 mm
L
47 mm
L1
15 mm
L2
19 mm