Eriks

Réduction mâle cylindrique BSP A-2-06BSPIG-06BSPIG 3/8"- 3/8"

  • ERIKS:14895997
  • Fabricant:7613288272828
Image 1
Ajouter à la liste

12.05 CHF/ Unitéhors TVA

13.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.05 CHF

-

5+

8.05 CHF

33.20%

10+

7.65 CHF

36.51%

25+

7.55 CHF

37.34%

38+

7.40 CHF

38.59%

57+

7.25 CHF

39.83%

86+

7.10 CHF

41.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
3/8" BSP cyl.
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
H1
24 mm
L
30 mm
L1
12 mm
L2
12 mm