Eriks

Réduction mâle AG 05JI-04 NPT IG 1/2"

  • ERIKS:14896094
  • Fabricant:7613288267305
Image 1
Ajouter à la liste

24.10 CHF/ Unitéhors TVA

26.05 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.10 CHF

-

5+

21.05 CHF

12.66%

10+

20.05 CHF

16.80%

25+

18.95 CHF

21.37%

38+

18.60 CHF

22.82%

57+

18.25 CHF

24.27%

86+

17.90 CHF

25.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier
Taille de Raccord 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Taille de Raccord 2
1/4" NPT
H1
19 mm
L
35.3 mm