Eriks

Réduction distance intérieur entre baïonnettes 89/66mm

  • ERIKS:14882430
  • Fabricant:7613288059993
Image 1
Pour accoupler des raccords STORZ de différentes grandeurs.
Ajouter à la liste

75.10 CHF/ Unitéhors TVA

81.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

75.10 CHF

-

10+

61.90 CHF

17.58%

20+

58.30 CHF

22.37%

30+

54.60 CHF

27.30%

45+

53.60 CHF

28.63%

68+

52.50 CHF

30.09%

102+

51.40 CHF

31.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Ecartement des griffes 1
89
Ecartement des griffes 2
66
Matériau du joint
NBR
Norme
DIN 14342
Pression maximum de service
16 bar