Eriks

Réduction distance intérieur entre baïonnettes 133/89mm

  • ERIKS:14882433
  • Fabricant:7613288059962
Image 1
Pour accoupler des raccords STORZ de différentes grandeurs.
Ajouter à la liste

147.50 CHF/ Unitéhors TVA

159.45 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

147.50 CHF

-

10+

122.00 CHF

17.29%

20+

115.00 CHF

22.03%

30+

107.50 CHF

27.12%

45+

105.50 CHF

28.47%

68+

103.50 CHF

29.83%

102+

101.50 CHF

31.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Ecartement des griffes 1
133
Ecartement des griffes 2
89
Matériau du joint
NBR
Norme
DIN 14343
Pression maximum de service
16 bar