
12.25 CHF/ Unitéhors TVA
13.24 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.25 CHF | - |
5+ | 10.70 CHF | 12.65% |
10+ | 10.20 CHF | 16.73% |
25+ | 9.55 CHF | 22.04% |
38+ | 9.35 CHF | 23.67% |
57+ | 9.15 CHF | 25.31% |
86+ | 8.90 CHF | 27.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | Acier |
Taille de Raccord 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
H1 | 19 mm |
L | 30 mm |
L1 | 10 mm |
L2 | 12 mm |