10.30 CHF/ Mètrehors TVA
11.13 CHFTVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.30 CHF | - |
50+ | 6.45 CHF | 37.38% |
100+ | 5.95 CHF | 42.23% |
150+ | 5.25 CHF | 49.03% |
200+ | 4.73 CHF | 54.08% |
400+ | 4.62 CHF | 55.15% |
800+ | 4.52 CHF | 56.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Red Star |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |