8.35 CHF/ Mètrehors TVA
9.03 CHFTVA incluse
1757 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.35 CHF | - |
50+ | 5.10 CHF | 38.92% |
100+ | 4.89 CHF | 41.44% |
150+ | 4.68 CHF | 43.95% |
200+ | 4.52 CHF | 45.87% |
400+ | 4.41 CHF | 47.19% |
800+ | 4.31 CHF | 48.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Red Star |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |