6.40 CHF/ Mètrehors TVA
6.92 CHFTVA incluse
72 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.40 CHF | - |
50+ | 4.05 CHF | 36.72% |
100+ | 3.84 CHF | 40.00% |
150+ | 3.36 CHF | 47.50% |
200+ | 3.05 CHF | 52.34% |
400+ | 2.94 CHF | 54.06% |
800+ | 2.84 CHF | 55.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Red Star |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |