7.60 CHF/ Mètrehors TVA
8.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.60 CHF | - |
50+ | 4.68 CHF | 38.42% |
100+ | 4.31 CHF | 43.29% |
150+ | 3.84 CHF | 49.47% |
200+ | 3.47 CHF | 54.34% |
400+ | 3.36 CHF | 55.79% |
800+ | 3.26 CHF | 57.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Red Star |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |