19.80 CHF/ Mètrehors TVA
21.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.80 CHF | - |
50+ | 12.30 CHF | 37.88% |
100+ | 11.40 CHF | 42.42% |
150+ | 10.10 CHF | 48.99% |
200+ | 9.10 CHF | 54.04% |
400+ | 8.85 CHF | 55.30% |
800+ | 8.60 CHF | 56.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Red Star |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |