14.60 CHF/ Mètrehors TVA
15.78 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.60 CHF | - |
50+ | 9.45 CHF | 35.27% |
100+ | 8.65 CHF | 40.75% |
150+ | 7.55 CHF | 48.29% |
200+ | 6.70 CHF | 54.11% |
400+ | 6.50 CHF | 55.48% |
800+ | 6.30 CHF | 56.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Red Star |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |