Eriks

Racleur NBR 008N 65x73x7

  • ERIKS:14902599
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur type RX 008N en NBR. Max. vitesse 0,5 m/s, température -30°C tot +100°C.
Ajouter à la liste

12.20 CHF/ Unitéhors TVA

13.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.20 CHF

-

10+

4.60 CHF

62.30%

25+

3.35 CHF

72.54%

50+

2.60 CHF

78.69%

100+

1.95 CHF

84.02%

250+

1.65 CHF

86.48%

500+

1.50 CHF

87.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
008N
Diamètre de barre
65 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s