Eriks

Racleur MES-RVS/MS-NBR 45x57,15 L=7,9

  • ERIKS:10017526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur RX MES se compose d’une fine lèvre de raclage autocentrée en laiton et d’une lèvre en NBR. Ce type de racleur est utilisé pour éliminer les particules solides sèches ou gelées sur le tige. Vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C.Une exécution à cage en inox et une lèvre secundiare en FPM est également possible.
Ajouter à la liste

51.70 CHF/ Unitéhors TVA

55.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.70 CHF

-

5+

49.10 CHF

5.03%

10+

47.50 CHF

8.12%

25+

46.00 CHF

11.03%

50+

44.60 CHF

13.73%

75+

43.20 CHF

16.44%

100+

42.00 CHF

18.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
MES
Diamètre de barre
45 mm
Largeur de la rainure
7.9 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
0.5 m/s