Eriks

Racleur MES-CS/MS-NBR 31,75x44,5L=7,14

  • ERIKS:14884919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Racleur RX MES se compose d’une fine lèvre de raclage autocentrée en laiton et d’une lèvre en NBR. Ce type de racleur est utilisé pour éliminer les particules solides sèches ou gelées sur le tige. Vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C.Une exécution à cage en inox et une lèvre secundiare en FPM est également possible.
Ajouter à la liste

42.60 CHF/ Unitéhors TVA

46.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.60 CHF

-

5+

38.50 CHF

9.62%

10+

35.80 CHF

15.96%

25+

34.00 CHF

20.19%

50+

32.90 CHF

22.77%

75+

31.80 CHF

25.35%

100+

30.80 CHF

27.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
MES
Diamètre de barre
31.75 mm
Largeur de la rainure
7.14 mm
Matériau du joint
MS-NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
0.5 m/s