



13.00 CHF/ Unitéhors TVA
14.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.00 CHF | - |
10+ | 5.55 CHF | 57.31% |
25+ | 4.10 CHF | 68.46% |
50+ | 3.15 CHF | 75.77% |
100+ | 2.50 CHF | 80.77% |
250+ | 2.20 CHF | 83.08% |
500+ | 2.00 CHF | 84.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMP |
Diamètre de barre | 20 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |