



14.10 CHF/ Unitéhors TVA
15.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.10 CHF | - |
10+ | 6.25 CHF | 55.67% |
25+ | 4.95 CHF | 64.89% |
50+ | 4.10 CHF | 70.92% |
100+ | 3.35 CHF | 76.24% |
250+ | 3.05 CHF | 78.37% |
500+ | 2.80 CHF | 80.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMP |
Diamètre de barre | 56 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |