



13.90 CHF/ Unitéhors TVA
15.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.90 CHF | - |
10+ | 6.25 CHF | 55.04% |
25+ | 4.70 CHF | 66.19% |
50+ | 3.70 CHF | 73.38% |
100+ | 2.95 CHF | 78.78% |
250+ | 2.60 CHF | 81.29% |
500+ | 2.35 CHF | 83.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMP |
Diamètre de barre | 50 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |