



11.70 CHF/ Unitéhors TVA
12.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.70 CHF | - |
10+ | 4.50 CHF | 61.54% |
25+ | 3.25 CHF | 72.22% |
50+ | 2.40 CHF | 79.49% |
100+ | 1.85 CHF | 84.19% |
250+ | 1.65 CHF | 85.90% |
500+ | 1.50 CHF | 87.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMP |
Diamètre de barre | 30 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |