



11.50 CHF/ Unitéhors TVA
12.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.50 CHF | - |
10+ | 4.30 CHF | 62.61% |
25+ | 3.05 CHF | 73.48% |
50+ | 2.30 CHF | 80.00% |
100+ | 1.75 CHF | 84.78% |
250+ | 1.55 CHF | 86.52% |
500+ | 1.30 CHF | 88.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMP |
Diamètre de barre | 28 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |