



11.40 CHF/ Unitéhors TVA
12.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.40 CHF | - |
10+ | 4.20 CHF | 63.16% |
25+ | 2.95 CHF | 74.12% |
50+ | 2.20 CHF | 80.70% |
100+ | 1.65 CHF | 85.53% |
250+ | 1.45 CHF | 87.28% |
500+ | 1.20 CHF | 89.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMP |
Diamètre de barre | 16 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |