



18.10 CHF/ Unitéhors TVA
19.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.04.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.10 CHF | - |
10+ | 9.65 CHF | 46.69% |
25+ | 7.90 CHF | 56.35% |
50+ | 6.80 CHF | 62.43% |
100+ | 5.75 CHF | 68.23% |
250+ | 5.30 CHF | 70.72% |
500+ | 4.75 CHF | 73.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMP |
Diamètre de barre | 130 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Matériau du joint | PUR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |