



10.90 CHF/ Unitéhors TVA
11.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.90 CHF | - |
10+ | 3.70 CHF | 66.06% |
25+ | 2.60 CHF | 76.15% |
50+ | 1.85 CHF | 83.03% |
100+ | 1.25 CHF | 88.53% |
250+ | 1.15 CHF | 89.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMP |
Diamètre de barre | 10 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |