





16.80 CHF/ Unitéhors TVA
18.16 CHFTVA incluse
72 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.80 CHF | - |
10+ | 8.50 CHF | 49.40% |
25+ | 7.00 CHF | 58.33% |
50+ | 5.65 CHF | 66.37% |
100+ | 4.70 CHF | 72.02% |
250+ | 4.30 CHF | 74.40% |
500+ | 4.15 CHF | 75.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 6 mm |
Largeur de la rainure | 3 mm |
Matériau du joint | NBR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |