





11.30 CHF/ Unitéhors TVA
12.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.30 CHF | - |
10+ | 3.90 CHF | 65.49% |
25+ | 2.85 CHF | 74.78% |
50+ | 2.05 CHF | 81.86% |
100+ | 1.55 CHF | 86.28% |
250+ | 1.25 CHF | 88.94% |
500+ | 1.10 CHF | 90.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 52 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériau du joint | NBR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |