





38.70 CHF/ Unitéhors TVA
41.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.70 CHF | - |
10+ | 26.70 CHF | 31.01% |
25+ | 23.40 CHF | 39.53% |
50+ | 19.80 CHF | 48.84% |
100+ | 17.60 CHF | 54.52% |
250+ | 16.20 CHF | 58.14% |
500+ | 15.30 CHF | 60.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 36 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |