





43.30 CHF/ Unitéhors TVA
46.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.30 CHF | - |
10+ | 30.50 CHF | 29.56% |
25+ | 26.70 CHF | 38.34% |
50+ | 22.70 CHF | 47.58% |
100+ | 20.10 CHF | 53.58% |
250+ | 18.60 CHF | 57.04% |
500+ | 17.60 CHF | 59.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 36 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériau du joint | NBR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |