Eriks

Racleur EMN NBR 32x45 L=4

  • ERIKS:11283469
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en NBR (EMN) avet im boîter métal. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot +100°C. Sur demande possible en FKM.
Ajouter à la liste

9.70 CHF/ Unitéhors TVA

10.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.70 CHF

-

10+

2.90 CHF

70.10%

50+

1.95 CHF

79.90%

100+

1.30 CHF

86.60%

250+

0.90 CHF

90.72%

500+

0.70 CHF

92.78%

1000+

0.65 CHF

93.30%

2500+

0.60 CHF

93.81%

5000+

0.55 CHF

94.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
EMN
Diamètre de barre
32 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s