





Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 240 mm |
Largeur de la rainure | 12 mm |
Matériau du joint | NBR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |