





15.20 CHF/ Unitéhors TVA
16.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.20 CHF | - |
10+ | 7.20 CHF | 52.63% |
25+ | 5.75 CHF | 62.17% |
50+ | 4.60 CHF | 69.74% |
100+ | 3.80 CHF | 75.00% |
250+ | 3.45 CHF | 77.30% |
500+ | 3.20 CHF | 78.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | EMN |
Diamètre de barre | 12 mm |
Largeur de la rainure | 3.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Type de rainure | Ouvert |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |