Eriks

Racleur EHD/ZV PUR 70x83 L=8

  • ERIKS:14949538
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

18.90 CHF/ Unitéhors TVA

20.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.90 CHF

-

10+

10.80 CHF

42.86%

25+

8.80 CHF

53.44%

50+

7.60 CHF

59.79%

100+

6.90 CHF

63.49%

250+

6.25 CHF

66.93%

500+

5.80 CHF

69.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
70 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Matériau du joint
PUR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s