Eriks

Racleur EHD/ZV PUR 60x73 L=8

  • ERIKS:14949537
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

21.90 CHF/ Unitéhors TVA

23.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.90 CHF

-

10+

13.50 CHF

38.36%

25+

11.30 CHF

48.40%

50+

9.85 CHF

55.02%

100+

8.80 CHF

59.82%

250+

8.20 CHF

62.56%

500+

7.55 CHF

65.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
60 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Matériau du joint
PUR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s