Eriks

Racleur EHD/ZV PUR 56x70 L=7,5

  • ERIKS:11412950
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

21.90 CHF/ Unitéhors TVA

23.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.90 CHF

-

10+

13.60 CHF

37.90%

25+

11.30 CHF

48.40%

50+

9.95 CHF

54.57%

100+

8.80 CHF

59.82%

250+

8.20 CHF

62.56%

500+

7.95 CHF

63.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
56 mm
Largeur de la rainure
7.5 mm
Matériau du joint
PUR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s