Eriks

Racleur EHD/ZV PUR 45x60xL=7,5

  • ERIKS:11396074
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Racleur en PUR (EHD-ZV) avec un boîter métal et une lame de ressort. Max. vitesse 0.5 m/s, température -30° tot 100°C.
Ajouter à la liste

29.40 CHF/ Unitéhors TVA

31.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.40 CHF

-

10+

20.20 CHF

31.29%

25+

17.20 CHF

41.50%

50+

15.40 CHF

47.62%

100+

13.90 CHF

52.72%

250+

13.00 CHF

55.78%

500+

12.50 CHF

57.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
EHD-ZV
Diamètre de barre
45 mm
Largeur de la rainure
7.5 mm
Matériau du joint
PUR
Type de rainure
Ouvert
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s